曜日別特売
SRP1265A-R47M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.47 μH, 41A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-R47M BOURNS 83753777

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.47 μH, 41A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-R47M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83753777
品番
SRP1265A-R47M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 0.47 μH
最大直流電流 = 41A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.2mΩ
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする