SRP5030T-R47M Bourns 表面実装インダクタ, 470 nH, 12A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-R47M BOURNS 83753795

Bourns 表面実装インダクタ, 470 nH, 12A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-R47MSRP5030T-R47M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
83753795
品番
SRP5030T-R47M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など

仕様
インダクタンス = 470 nH
最大直流電流 = 12A
パッケージ/ケース = 5030
長さ = 5.7mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 7.4mΩ
シリーズ = SRP5030T
コア材料 = 鉄粉
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする