曜日別特売
SRR1210-221M Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 1.7A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-221M BOURNS 83753926

Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 1.7A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-221M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
83753926
品番
SRR1210-221M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 1.7A
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 315mΩ
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 1.8MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする