SRN4012Tシリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ。Bourns SRN4012Tシリーズは半シールド構造で小型サイズです。様々なサイズの製品を用意しています。特長と利点: 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.47 → 22 μH 定格電流: 最大3.2 A用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど