SRN3015-6R8M Bourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 1.1A, SRN3015-6R8M BOURNS 83754644

Bourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 1.1A, SRN3015-6R8M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
83754644
品番
SRN3015-6R8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 1.1A
長さ = 3mm
奥行き = 1.5mm
シールド = あり
許容差 = 20%
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする