SRP5015TA-R47M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.47 μH, 8A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R47M BOURNS 83754705

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.47 μH, 8A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R47M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83754705
品番
SRP5015TA-R47M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 RoHS準拠及びハロゲンフリー ワイヤ: エナメル銅

仕様
インダクタンス = 0.47 μH
最大直流電流 = 8A
長さ = 5.7mm
奥行き = 1.3mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 13.8mΩ
シリーズ = SRP5015TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 110MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする