ENA1J-B28-L00128L Bourns 光学式エンコーダ,パルス数:128 BOURNS 83755080

Bourns 光学式エンコーダ,パルス数:128ENA1J-B28-L00128L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
83755080
品番
ENA1J-B28-L00128L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ENシリーズ光学式ロータリエンコーダ. ENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、2チャンネル直交出力、方形波信号及び256 PPRの解像度を備えています。 これらのENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、ブッシュ又はサーボマウントを備え、CMOS / TTL互換で、10,000,000回転の長寿命を達成します。 ボールベアリングブッシング構成のバージョン(品番 ; 164-2633 164-2633 、 ; 789-9501 789-9501 、は、200,000,000回転と寿命が延びるだけでなく、動作速度も3000 rpmに向上します。 これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。. 特長と利点. 2ビット直交出力、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90°先行 金属ブッシュ及びシャフト、長寿命、高速動作 方形波信号、CMOS及びTTL互換 回転当たり64 / 128 / 256サイクル ENAタイプはブッシュ取り付け(ばね搭載で優れた操作感) ENSタイプはブッシュ取り付け(ボールベアリングシャフトサポート) 機械的連続回転. 製品用途の情報. これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。

仕様
パルス数 = 128
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 6.35 mm
シャフト長さ = 22.23mm
実装タイプ = ブラケットマウント
シャフトスタイル = 丸型
最大動作速度 = 3000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする