曜日別特売
SRR7032-102M Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 150mA, 7 x 7 x 3.2mm, SRR7032-102M BOURNS 83755150

Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 150mA, 7 x 7 x 3.2mm, SRR7032-102M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
83755150
品番
SRR7032-102M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 150mA
パッケージ/ケース = 7032
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 7 x 7 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 5.4Ω
シリーズ = SRR7032
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 3.1MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする