PEC12R-4220F-S0024 Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024 BOURNS 83755186

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(75個)注文コード83755186品番PEC12R-4220F-S0024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力

仕様
パルス数 = 24
シャフトスタイル = フラット
軸径 = 6 mm
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
シャフト長さ = 20mm
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 100rpm
取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする