曜日別特売
SRP7028A-1R0M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M BOURNS 83755640

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83755640
品番
SRP7028A-1R0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 33 μH ハロゲンフリー

仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 11A
パッケージ/ケース = 7028
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.6mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 10mΩ
シリーズ = SRP7028A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 58MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする