SRU1038-470Y Bourns 積層チップインダクタ, 47 μH, 1.65A, SRU1038-470Y BOURNS 83755947

Bourns 積層チップインダクタ, 47 μH, 1.65A, SRU1038-470YSRU1038-470Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
83755947
品番
SRU1038-470Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 1.65A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 30%
シリーズ = SRU1038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小品質ファクター = 22
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする