曜日別特売
SCA2-G3-CB-80B-200-B1 SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD 83801444

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)80注文コード83801444品番SCA2-G3-CB-80B-200-B1
参考基準価格(税別)¥45,550販売価格(税込)¥45,733
販売価格(税別)
41,575
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式複動・片ロッドシリンダ内径(Φmm)80タイプ耐切削油形種類丸形本体形状標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする