NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810678

NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810678
NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810678
NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810678
NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810678

T型六角棒レンチドライバーロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)26
内容量1個注文コード83810678品番NO.3210
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

奥まった所のネジも回せるロングタイプ。
クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。

形状T型寸法(mm)2.5×150質量(g)26タイプロング先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする