NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810696

NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810696
NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810696
NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810696
NO.3210 T型六角棒レンチドライバーロングタイプ ANEX 83810696

T型六角棒レンチドライバーロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)53
内容量1個注文コード83810696品番NO.3210
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

奥まった所のネジも回せるロングタイプ。
クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。

形状T型寸法(mm)4.0×180質量(g)53タイプロング先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする