曜日別特売
HCMS-2975 Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HCMS-2975 BROADCOM 83814729

Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HCMS-2975

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83814729品番HCMS-2975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

4 / 8桁英数字LEDディスプレイ、Avago HCMS-29xxシリーズ. 4桁及び8桁パッケージの5x7ドットマトリックスディスプレイ製品です。. X-Yスタッキング可能 シリアルバスインターフェイス 供給電圧+5.0 V

仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
文字数 = 8
LED色 = 赤
主波長 = 637 nm
文字幅 = 2.5mm
文字高さ = 4.6mm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 5.3mm
デコーダ含む = あり
光度 = 0.23 mcd
表面色 = 黒
ドット幅 = 5℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする