曜日別特売
ASMT-YTB2-0BB02 Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTB2-0BB02 BROADCOM 83816199

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTB2-0BB02

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83816199品番ASMT-YTB2-0BB02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = PLCC 6
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V
光度 = 1.6 cd
ピン数 = 6
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 正方形
主波長 = 470 / 530 / 622 nm
寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする