M80-8503442 HARWIN 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN 83816637

HARWIN 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール実装M80-8503442

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
83816637
品番
M80-8503442
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
極数 = 34
行数 = 2
ピッチ = 2mm
タイプ = 基板ソケット
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 1.2 kV
シリーズ = M80
表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする