曜日別特売
CSACTT003 CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:125 mm CSACTT003 CAMDENBOSS 83821370

CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:125 mm CSACTT003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83821370品番CSACTT003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 125 mm
高さ = 50 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 125 x 75 x 50mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = 透明
シールド = なし
シリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする