曜日別特売
M80-8420442 HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8420442 HARWIN 83822255

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8420442M80-8420442

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83822255
品番
M80-8420442
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
シリーズ = Datamate L-Tek
ピッチ = 2.0mm
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 120 V
SILプラグ、ラッチ - 90° PCテール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする