UC-324 Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS422, RS485 BRAINBOXES 83823086

Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS422, RS485

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83823086品番UC-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます

仕様
バスタイプ = PCI
通信インターフェイス = シリアル
ポート数 = 1
接続ポート = RS422, RS485
最大ボーレート = 921.6kbit/s
FIFOサイズ = 128 B
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする