HEDS-8903 Broadcom 光学式エンコーダ, HEDS-8903 BROADCOM 83824118

Broadcom 光学式エンコーダ, HEDS-8903

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83824118品番HEDS-8903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続

仕様
全体の高さ = 7.1mm
全体の幅 = 170mm
全体的な深さ = 14.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする