WS2004-2 ワッシャー 岩田製作所 83825378

※代表画像

WS2004-2 ワッシャー 岩田製作所 83825378
WS2004-2 ワッシャー 岩田製作所 83825378

ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)4外径D(Φmm)20板厚t(mm)2注文コード83825378品番WS2004-2
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。

材質ステンレス SUS304外径D(Φmm)20内径d(Φmm)4板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする