曜日別特売
HN100 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828309

HN100 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828309
HN100 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828309
HN100 マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828309

マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83828309品番HN100
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd116ΦD1SΦ25ΦD2SΦ37Φd225.1寸法E20寸法P20寸法F24図面番号No.C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする