曜日別特売
PL262 マルパイジョン(同径) ネジ穴タボ 262,264 PL262 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828826

PL262 マルパイジョン(同径) ネジ穴タボ 262,264 PL262 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828826
PL262 マルパイジョン(同径) ネジ穴タボ 262,264 PL262 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828826

マルパイジョン(同径) ネジ穴タボ 262,264 PL262

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83828826品番PL262
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥982
販売価格(税別)
893

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:262形状ネジ穴タボΦD19寸法B38寸法L10寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする