曜日別特売
FPQ821 フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPQ821 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829386

FPQ821 フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPQ821 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829386
FPQ821 フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPQ821 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829386

フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPQ821

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83829386品番FPQ821
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,989
販売価格(税別)
2,717

フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム
特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定
用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け

質量(g)71寸法ΦD1(h8):20寸法T5ΦD240寸法B6寸法L65寸法I60寸法M1/4-20UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする