曜日別特売
SS09250EC パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09250EC 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829465

SS09250EC パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09250EC 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829465
SS09250EC パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09250EC 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829465
SS09250EC パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09250EC 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83829465

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09250EC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83829465品番SS09250EC
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。

仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):250全長(mm)310肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~0.03無地部余分(mm)30×2外径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする