LPJ-60SP Eaton 管ヒューズ 60A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-60SP EATON(イートン) 83830524

Eaton 管ヒューズ 60A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-60SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83830524品番LPJ-60SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません

仕様
ヒューズサイズ = 25 x 60mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 300 V ac, 600V ac
電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする