FNQ-6 Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-6 EATON(イートン) 83831048

Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83831048品番FNQ-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム

仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = グラスファイバー
ULクラス = UL248-14
電流(A)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする