曜日別特売
C14G20 Eaton 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac C14G20 EATON(イートン) 83832430

Eaton 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac C14G20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83832430品番C14G20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様
ヒューズサイズ = 14 x 51mm
定格電圧 = 690V ac
本体材質 = セラミック
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする