D31A5100 Celduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100 CELDUC 83833035

Celduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83833035品番D31A5100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現

仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = プラグイン
最大スイッチング電圧 AC = 100V ac
最大スイッチング電圧 DC = 100V dc
コイル抵抗 = 1000Ω
長さ = 19.1mm
高さ = 6.8mm
奥行き = 7.85mm
寸法 = 19.1 x 7.85 x 6.8mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc
寿命 = 1000000 回(電気的)VA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする