曜日別特売
PB-5R0V105-R Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 1F リード品 EATON(イートン) 83834085

Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 1F リード品PB-5R0V105-R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
83834085
品番
PB-5R0V105-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適

仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
高さ = 14.5mm
寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mm
リード間隔 = 11.8mm
漏れ電流 = 12 μA
等価直列抵抗 = 500mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Bussmann, Supercap PB
許容差 = -20 → +80%
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする