RA2450-D06 Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06 CARLO GAVAZZI 83834304

Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83834304品番RA2450-D06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示

仕様最大負荷電流 = 50 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V ac、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 250 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする