曜日別特売
CBRS01VWH CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH CAMDENBOSS 83834460

CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83834460品番CBRS01VWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)

仕様
高さ = 86 mm
幅 = 86 mm
外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm
色 = 白
シールド = なし
シリーズ = CBR
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする