屋内 / 屋外ビニールカートリッジラベル. 屋内でも屋外でも使用でき、熱転写プリンタに適した、Bradyのビニールラベル。 アクリル接着剤が付いた永久ビニールからできています。 このラベルマーカーは、建築、電気、医療、ラボ産業に適しており、一般的な識別、ラボでの識別、パネル識別、プレートに使用できます。. 不規則で曲がっていてざらついた面に接着 グリース、オイル、多くの化成物に対応 -40~82 ℃の温度で8~10年の屋外耐性 -18 ℃でも適用可能 パイプ、曲面、工具、コンテナ、容器、コンポーネント、機器、パネルに最適