曜日別特売
LPSSN12-50 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835476

 

LPSSN12-50 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835476
LPSSN12-50 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835476
LPSSN12-50 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835476
LPSSN12-50 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835476
LPSSN12-50 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835476

ボールロックピン ショートノブタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)50
寸法L1(mm)10
内容量1本注文コード83835476品番LPSSN12-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,047
販売価格(税別)
1,861

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303寸法L(mm)50寸法L1(mm)10寸法D(mm)12寸法D1(mm)20寸法L2(mm)14寸法W(mm)14.5材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.09MB)
注意
※本品の耐熱温度は70度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする