三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA03-M6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83835948
品番
VA03-M6
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:1.7
ΦD
6.1
H2
9
H1
8
寸法P
3.4
寸法A
6
寸法C
4
寸法L
24
寸法W
15