曜日別特売
VA04-M6 センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83835957

VA04-M6 センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83835957
VA04-M6 センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83835957

センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83835957品番VA04-M6
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット

寸法*R:2.25ΦD6.1H212H110寸法P4.5寸法A6寸法C5寸法L25寸法W20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする