BC16-005864W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC16-005864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836815

BC16-005864W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC16-005864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836815
BC16-005864W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC16-005864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836815

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC16-005864W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83836815品番BC16-005864W
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:垂直取付ホワイト取付垂直取付Φd116ΦD225寸法E14寸法A18寸法B31.5寸法C30寸法H9.5寸法W48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする