BC10-005860W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC10-005860W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836858

BC10-005860W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC10-005860W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836858
BC10-005860W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC10-005860W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836858

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC10-005860W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83836858品番BC10-005860W
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:近接タイプホワイト取付ネジ取付寸法2-M×有効:M3×6ΦD215寸法P9寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする