曜日別特売
SQ25-600 カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ25-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837454

SQ25-600 カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ25-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837454
SQ25-600 カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ25-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837454

カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ25-600

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード83837454品番SQ25-600
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:6.5、□A:25寸法F42寸法G58寸法B35寸法C25寸法H25寸法W75寸法K12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする