曜日別特売
SH2519-200 カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837470

SH2519-200 カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837470
SH2519-200 カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837470

カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード83837470品番SH2519-200
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd19.1ΦD41寸法E25寸法P30寸法F22締付ねじ2-M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする