USQ12-200 ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ12-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837786

ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ12-200

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード83837786品番USQ12-200
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:12、□B:12ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする