BC364N-B 3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364N-B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838224

BC364N-B 3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364N-B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838224
BC364N-B 3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364N-B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838224

3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364N-B

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個注文コード83838224品番BC364N-B
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,506
販売価格(税別)
7,733

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様形状記号:BC364ブラック取付垂直取付Φd116ΦD129ΦD225寸法G18寸法A18寸法B33寸法L102.5寸法W22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする