BC19-005860B 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC19-005860B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838294

BC19-005860B 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC19-005860B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838294
BC19-005860B 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC19-005860B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838294

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC19-005860B

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個注文コード83838294品番BC19-005860B
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:近接タイプブラック取付ネジ取付寸法2-M×有効:M6×12ΦD229寸法P16寸法A20寸法B35.5寸法C35寸法H10.5寸法W52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする