曜日別特売
BC20-85965W 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC20-85965W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838459

BC20-85965W 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC20-85965W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838459
BC20-85965W 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC20-85965W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838459

3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC20-85965W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83838459品番BC20-85965W
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

形状ダブルタイプホワイト寸法2-N:M5、2-ΦP:5.5ΦD20寸法E50寸法R16寸法L138寸法K95寸法S38寸法Y31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする