曜日別特売
PG4S600 ステンレスパイジョン 水平穴 600 PG4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839080

ステンレスパイジョン 水平穴 600 PG4S600

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード83839080品番PG4S600
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,783
販売価格(税別)
6,166

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd12寸法F20寸法G30寸法A14寸法B14寸法C10寸法W38寸法K7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする