曜日別特売
SS10250KEL パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839125

SS10250KEL パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839125
SS10250KEL パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839125
SS10250KEL パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839125

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS10250KEL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83839125品番SS10250KEL
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。

仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)300肉厚(mm)1辺(mm)□10無地部余分(mm)50×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする