BC363C-B 3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839554

BC363C-B 3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839554
BC363C-B 3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839554

3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-B

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83839554品番BC363C-B
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,633
販売価格(税別)
5,121

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様形状記号:BC363ブラック取付水平取付Φd19ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19寸法L58.5寸法W14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする