用途お買物、お仕事等その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)全長(mm)1620色ソフトライトグレーサイズ前20型後16型全幅(mm)580ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)670~805走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)29.9バッテリー容量(Wh)361