曜日別特売
FCFD-W3014-WW-1m-N 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ 83842415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCFD-W3014-WW-1m-N 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ 83842415
FCFD-W3014-WW-1m-N 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ 83842415
FCFD-W3014-WW-1m-N 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ 83842415
FCFD-W3014-WW-1m-N 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ 83842415
FCFD-W3014-WW-1m-N 【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) 富士メディシィエ 83842415

【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)【本体】1
内容量1本注文コード83842415品番FCFD-W3014-WW-1m-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。

材質(本体)軟質樹脂長さ(m)【本体】1消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.59MB)取扱説明書:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする